- Aksesuarlar: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Kullanım Alanları:
Allpax AX7000 conta kesici, mantar, elyaf ve kauçuk gibi metalik olmayan conta malzemelerinden flanş, halka ve düzensiz şekilli contalar oluşturmak için kullanılır. Bu Allpax AX7000 conta kesici ayrıca enerji santralleri, bira fabrikaları, petrokimya, ilaç ve gıda işleme endüstrilerinde aynı boyutta birden çok contayı kesmek için kullanılır.
Özellikler:
- Allpax AX7000, mantar, elyaf ve kauçuk gibi metalik olmayan malzemelerden hassas flanşları, halkaları ve düzensiz şekilli contaları kesmek için ideal olan bir M3 döner tip conta kesicidir.
- Conta malzemelerini döndürerek kesme disklerine doğru çekmek ve Allpax AX7000 conta kesicinin conta kesme işlemini başlatmak için bir el krankına sahiptir.
- Allpax AX7000 conta kesici, yüz genişliği 7/1 ila 4 inç ve çapları 7 inç (iç) ila 2 inç (dış) arasında değişen contaları kesmek için 22 inçlik bir boğaza sahiptir.
- Yapısal güç ve uzun süreli çalışma için hassas çelik bileşenlere sahip ağır hizmet tipi dökme demir çerçeveye sahiptir.
- Allpax AX7000 conta kesici, kalınlığı 1/4 inç'e kadar olan contaları kesmek için ısıl işlem görmüş çelikten yapılmış dayanıklı döner kesme diskleri ile donatılmıştır.
- Bu Allpax AX7000, mengeneli bir çalışma tezgahına veya C-kelepçelerin yardımıyla dikey bir flanşa monte edilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Ölçek çubukları: Raptor Supplies bir orta ölçekli çubuk Allpax AX7000 conta kesicinin kesme aralığını 22'den 42 inç'e çıkarmak ve uzun ölçek çubuğu kesme aralığını 42 inçten 62 inç'e çıkarmak için.
Standartlar ve Onaylar:
- Allpax AX7000 conta kesici, güvenli ve tehlikesiz bir çalışma ortamı sağlamak için OSHA standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Allpax AX7000 conta kesici, bir mengeneye monte edilir veya dik konumda bir köşebent parçasına kenetlenir.
- Allpax AX7000'in kesme diskleri üzerindeki koruyucu bant, operasyondan önce, keskin kenarlarına dikkat edilerek çıkarılmalıdır.
- Allpax AX7000 conta kesici parçalarının uygulamaya göre ayarlanması gerekebilir. Üst kesme diskinin de elle bileme taşı kullanılarak bilemesi gerekebilir.
- Allpax AX7000 conta kesicinin dişlilerini ve parçalarını hafif bir makine yağı kullanarak düzenli olarak temizlemeniz ve yağlamanız önerilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru conta kesiciyi nasıl seçerim?
A. Bir kullanıcının karar vermesi gereken ilk karar verme faktörü, montajın sabit mi yoksa taşınabilir mi olması gerektiğidir.
Genel olarak, uzatma tarzı dairesel conta kesiciler taşınabilir ve hafiftir. Bu conta kesici takımlar, metalik olmayan veya sert olmayan conta malzemelerinin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, döner conta kesiciler daha ağırdır ve sabit konumlu conta kesimi için bir mengene veya tezgah üzerine montaj veya cıvatalama gerektirir.
Döner conta kesiciler, metalik veya sert conta malzemelerinin yanı sıra düzensiz şekilli contaları kesmek için idealdir. Bu conta kesiciler, bir el krankı veya bir elektrik motoru kullanılarak çalıştırılır. Motorlu versiyon, hızlı ve sorunsuz çalışma sağlar ancak elektrik gücü gerektirir. Elle çalıştırılan döner conta kesiciler herhangi bir elektrik güç kaynağı gerektirmez ve herhangi bir yere kurulabilir.
Kullanıcılar, bitmiş contaların alın genişliklerini gösteren kesme çapı spesifikasyonlarına göre seçim yaparak doğru conta kesici aramalarını daha da daraltabilir.
S. Döner conta kesici ile uzatma tipi conta kesici arasındaki fark nedir?
C. Döner biçimli bir conta kesici, kalıcı bir kurulum kısıtlamasına sahip uygulamalarda yaygın olarak kullanılırken, uzatma stilindeki conta kesici, büyük çaplı contaları kesmek için bir konumdan diğerine kolayca hareket ettirilebilir. İkincisi, öncekinden farklı olarak, conta malzemesinin bir çalışma tezgahına veya özel bir conta imalat masasına düz olarak yerleştirilmesini de gerektirir.
S. Allpax AX7000 conta kesici montaj gerektirir mi?
C. Hayır, Allpax AX7000 conta kesici fabrikadan tamamen monte edilmiş ve kullanım için önceden ayarlanmış olarak gelir.
S. Allpax AX7000 conta kesicinin başka varyantları da var mı?
A. Raptor Supplies benzer bir şey sunabilir (Allpax AX7001) yumuşak çelik, bakır, çinko ve pirinç gibi metalik malzemeleri kesmek için conta kesici. Allpax AX7001 tezgah üstü conta kesici ayrıca 8.75/1 ila 2-8/3 inç arasında yüz genişliğine sahip contalar, halkalar ve flanşlar yapmak için 4 inç'lik bir boğaza sahiptir.