Allpax Ax3010 | Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3010 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 13 İnç Kesme Çapı. | AG8XTN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3010 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XTN Model: AX3010
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
€250.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Kesici Kiti
Blok MalzemesiPlastik
Kart Boyutu18 "18 x"
gövde MalzemesiPlastik
Kesme tahtasıEvet
Yükseklik3.9 "
Kapsar(1) Standart Bıçak, (1) Ağır Hizmet Bıçak, (1) Kısa Merkez Pim, (1) Orta Merkez Pim, (1) Uzun Merkez Pim, (1) 18" Kesme Tahtası (2) Merkez Pim Yüksükleri takılı, (1) Pivot Direk Düzeneği, (1) Delme Aleti, (1) Talimatlar
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Maksimum Kesme Çapı13 "
Minimum Kesme Çapı0"
Parça sayısı11
Ölçüm SistemiImparatorluk metriği
genişlik18 4 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.36
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaksimum Kesme ÇapıMinimum Kesme ÇapıKesme tahtasıÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3000 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı. | AG8X™ AX300013 "1"-€213.60
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3020 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 25 İnç Kesme Çapı. | AG8XTP AX302025 "0"Evet€266.65
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3030 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 37 İnç Kesme Çapı. | AG8XTQ AX303037 "0"Evet€284.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3010 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı.
€250.95 / Adet