Allpax Ax3020 | Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3020 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 25 İnç Kesme Çapı. | AG8XTP

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3020 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8XTP Model: AX3020
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
€266.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Kesici Kiti
Blok MalzemesiPlastik
Kart Boyutu18 "18 x"
gövde MalzemesiPlastik
Kesme tahtasıEvet
Yükseklik3.9 "
Kapsar(1) Standart Bıçak, (1) Ağır Hizmet Bıçak, (1) Kısa Merkez Pim, (1) Orta Orta Pim, (1) Uzun Merkez Pim, (1) 18" Kesme Tahtası, (2) Merkez Pim Yüksükleri takılı , (1) Uzatma Kolu, (1) Pivot Direk Düzeneği, (1) Delme Aleti, (1) Talimatlar
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Maksimum Kesme Çapı25 "
Minimum Kesme Çapı0"
Parça sayısı12
Ölçüm SistemiImparatorluk metriği
UPC690773028303
genişlik18 4 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaksimum Kesme ÇapıMinimum Kesme ÇapıKesme tahtasıÜcret
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3000 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, Kesme Tahtası Yok, 1 ila 13 İnç Kesme Çapı. | AG8X™ AX300013 "1"-€213.60
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3010 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 13 İnç Kesme Çapı. | AG8XTN AX301013 "0"Evet€250.95
ALLPAX CONTA KESME SİSTEMLERİ AX3030 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 - 37 İnç Kesme Çapı. | AG8XTQ AX303037 "0"Evet€284.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3020 Conta Kesici Kiti, Hafif Hizmet, 1 ila 25 İnç Kesme Çapı.
€266.65 / Adet