ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6001 Conta Kesici Kiti, Ağır Hizmet Tipi, Standart, 12 x 9 x 2.5 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta Kesici Kiti |
Blok Malzemesi | Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Kaplama Finish | Krom kaplama |
Kesme tahtası | Yok hayır |
kesme Derinliği | 3 / 4 " |
Bitiş | Krom kaplama |
Conta Tipi | Ağır Hizmet Standardı |
Yükseklik | 2 1 / 2 " |
Kapsar | (6) Standart Bıçaklar, (6) Ağır Hizmet Bıçakları, (1) Kısa Merkez Pim, (1) Orta Merkez Pim, (1) Uzun Merkez Pim, (1) Disk Pimi, (1) Ofset Pimli Direk, ( 1) Pivot Direği, (1) Uzatma Çubuğu Pivot Direği, (3) Pivot Direği için Tırtıllı Somun, (1) Uzatma Çubuğu 13"-25", |
uzunluk | 12 " |
Maksimum Kesme Çapı | 25 " |
Minimum Kesme Çapı | 0" |
Parça sayısı | 27 |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Zor görev |
UPC | 690773033055 |
İçin kullanılır | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik |
genişlik | 9" |
Model | Maksimum Kesme Çapı | Minimum Kesme Çapı | İçin kullanılır | Adet Sayısı | Ölçüm Sistemi | gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX6000 | 13 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | - | €310.96 | |
AX6002 | 37 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | - | €349.04 | TEKLİF TALEBİ
|
AX6003 | 49 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | - | €370.93 | TEKLİF TALEBİ
|
AX6004 | 61 " | 0" | Pirinç, Krom, Plastik, Çelik | - | imparatorluk | - | €387.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00