ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6103 Conta Kesici Kiti, Ağır Hizmet Tipi, Metrik, 12 x 9 x 2.5 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Conta Kesici Kiti |
Blok Malzemesi | Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Kaplama Finish | Krom kaplama |
Kesme tahtası | Yok hayır |
kesme Derinliği | 19.05mm |
Dia Kesme. | 330 mm |
Bitiş | Krom kaplama |
Conta Tipi | Ağır Hizmet Standardı |
Yükseklik | 2 1 / 2 " |
Kapsar | (6) Standart Bıçaklar, (6) Ağır Hizmet Bıçakları, (1) Kısa Merkez Pim, (1) Orta Merkez Pim, (1) Uzun Merkez Pim, (1) Disk Pimi, (1) Ofset Pimli Direk, ( 1) Pivot Direği, (1) Uzatma Çubuğu Pivot Direği, (3) Pivot Direği için Tırtıllı Somun, (2) Uzatma için Tırtıllı Somun |
uzunluk | 12 " |
Maksimum Kesme Çapı | 1245mm |
Minimum Kesme Çapı | 0mm |
Parça sayısı | 27 |
Ölçüm Sistemi | Imparatorluk metriği |
Tip | metrik |
UPC | 690773033116 |
genişlik | 9" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00