- Premium, pirinç kesici blok; Standart Hizmet ve Ağır Hizmet kesme bıçakları; Krom kaplama, çelik uzatma çubukları; Sağlam saklama kutusu
- Aksesuarlar: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Kullanım Alanları:
Allpax AX6100 conta kesme kiti, kauçuk, mantar, teflon ve sert elyaf üretimi de dahil olmak üzere ağır hizmet operasyonları için kullanışlı hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu sunar. Otoklav işleme tesisleri, bira fabrikaları, enerji santralleri, petrol rafinerileri, ilaç ve gıda sterilizasyon ekipmanları ve otoklavları ve nutrasötik bitkiler için idealdir.
Özellikler:
- Allpax AX6100 conta kesme kiti, altı standart kesme bıçağı, altı ağır hizmet kesme bıçağı, 1-3/16 inç kısa merkez pimi, 1-7/16 inç orta merkez pimi, 1-11/16 inç uzunluğunda merkez pimi, disk pimleri, ofset pimli direk, pivot direk, pivot direk için iki tırtıllı somun, kesme topuzu, kesici blok düzeneği, merkez pim tutacağı, güvercin zahmeti tasarımcı şablonu ve cıvata deliği yer belirleme şablonu, hepsi ergonomik ve dayanıklı bir saklama kutusunda paketlenmiştir.
- Bu AX6100 conta kesici aletler, hem metalik hem de metalik olmayan halka, flanş ve düzensiz şekilli contaları kolaylıkla imal etmek için bir uzatma stili, ağır hizmet tipi conta kesici oluşturmak için bir araya gelir.
- Konturlu kenarlı birinci sınıf kesici blok, cıvata delikleri için tasarlanmıştır ve krom kaplı çelik uzatma çubukları, çapı 61 inç'e kadar olan contaları kesmek için kullanılır.
- Allpax'ın okunması kolay, oyulmuş ölçeği, hassas kesimler sağlar ve ağır hizmet tipi kesme bıçakları, kalınlığı 19 mm'ye kadar olan malzemelerde tutarlı ve tekrarlayan kesim sağlar.
- Kayar, tırtıklı somunlar, kesme yarıçapının ayarlanmasına yardımcı olur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Allpax içi boş yumruklar: Bu içi boş zımbalar, flanş conta kesicilerinde hızlı ve hassas delme delikleri oluşturmak için uygundur. Bu üniteler, Allpax AX6100 zımba araçlarının yedek parçalarıdır. En yüksek performans için keskin kalan sertleştirilmiş çelik, içi boş bir kesme kafasına ve kesme kafalarının hızlı bir şekilde değiştirilmesini kolaylaştırmak için patentli bir kilitleme sistemine sahiptirler.
- Allpax kesme tahtaları: Bu kesme tahtaları, kesme uygulamaları için dayanıklı bir yüzey sağlar ve yüzey kesimlerini yeniden kapatmak için kendi kendini iyileştiren bir yüzeye sahiptir, böylece döngü boyunca pürüzsüz bir yüzey sağlar. Ayrıca kesme bıçaklarının ömrünü uzatırlar ve bıçak sürtünmesini ve kırılmasını en aza indiren kaymaz, dokulu bir yüzey ile entegredirler.
Standartlar ve Onaylar:
Allpax AX6100 ağır hizmet tipi metrik conta kesici, güvenli ve tehlikesiz bir çalışma ortamı sağlamak için OSHA standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Marka ayrıca gıda imbik işlemleri için bir Fabrika Kabul Testinden de geçer.
Kurulum:
- Kesilmesi gereken conta malzemesinin ortasına küçük çaplı bir delik açın.
- Malzemeyi kesme tahtası üzerine düz bir şekilde yerleştirin.
- Orta pimi delikten sokun ve tahtadaki bir halkaya yerleştirin.
- Bıçağı gerekli kesme derinliğine ayarlayın.
- Tırtıllı somunu gevşetin ve istenen dış çapa ayarlayın.
- Gerekirse uzantıları ekleyin / kaldırın.
- Uzatmanın kuyruğunu pimin üzerine yerleştirin.
- Bir elinizle pimi tutarken diğer elinizle bloğu kavrayın.
- Aynı anda aşağı doğru basınç uygularken malzemenin çevresine dairesel bir desen süpürün.
- Fazla malzemeyi çıkarın.
- Kesiciyi istenen iç çapa ayarlayın ve bu çevrenin etrafında başka bir dairesel desen kesin.
- Bitmiş flanş contasını çıkarın.
Sık sorulan Sorular:
S. El tipi conta kesiciler nelerdir?
A. Elde taşınan dairesel conta kesiciler, contaları takmak ve sızdırmaz bir yüzey sunmak için elde tutulan aletlerle contaları kesmek için tasarlanmıştır. Bu dairesel conta kesme takımları, bıçakların, merkez noktalarının ve merkez çubukların manuel olarak ayarlanmasını gerektirir.
S. Doğru conta kesiciyi nasıl seçerim?
A. En önemli karar faktörü, düzeneğin sabit mi yoksa taşınabilir mi olması gerektiğidir. Genel olarak, uzatma stili dairesel metrik conta kesiciler taşınabilir ve hafiftir. Bu elektrikli conta kesici kitleri, metalik olmayan veya rijit olmayan conta malzemeleri imal etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, döner conta kesiciler daha ağırdır ve sabit konumlu conta kesimi için bir mengene veya tezgah üzerinde montaj veya cıvatalama gerektirir. Bu dairesel conta kesiciler, düzensiz şekilli contaların kesilmesinin yanı sıra metalik veya sert conta malzemeleri için en uygun olanıdır. Bu conta döner makineler, bir el krank veya bir elektrik motoru kullanılarak çalıştırılır. Motorlu versiyon hızlı, sorunsuz çalışma sağlar ancak elektrik gücü gerektirir. Elle çalıştırılan döner conta kesiciler, herhangi bir elektrik güç kaynağı gerektirmez ve herhangi bir yere monte edilebilir.
S. Allpax döner tip conta kesiciler nasıl çalışır?
A. Döner tip conta kesiciler krank gücüyle çalışan bir dizi döner kesme diskine sahip sabit bir çerçeveye sahip olmalıdır. Çalıştırmak için önce ölçek çubuğunu istenen dış çapa (OD) ayarlayın ve kesilecek conta malzemesinin ortasına küçük bir delik açın. Kesiciyi açın, malzemeyi bir ölçek çubuğu miline yerleştirin ve tırtıllı somunu kullanarak sıkın. Bir elinizle kesme diskini indirin ve diğer elinizle krankı çevirirken basınç uygulayın. Fazla malzemeyi çıkarın ve ölçek çubuğunu istenen iç çapa (ID) ayarlayın ve bu çevre etrafında başka bir dairesel kesim yapın. Son olarak, bitmiş flanş contasını çıkarın.
S. Allpax döner tip elektrikli conta kesiciler nasıl çalışır?
A. Allpax döner tip elektrikli conta kesiciler, conta kesme işlemine güç sağlayan ve manuel çaba gereksinimini ortadan kaldıran entegre bir elektrik motoruna sahiptir. Bu motor, conta malzemesini otomatik olarak hareket ettirmek ve kesmek için dönen diske bağlanır.
S. Raptor Supplies farklı conta kesme kapasitelerine sahip benzer conta kesici takımları sunuyor musunuz?
A.Evet, Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Allpax 4000 Serisi 1 ila 49 inç arasında değişen kesme çapları için orta hizmet tipi conta kesici kitleri.
S. Allpax 6100 metrik conta kesme kiti ne için kullanılır?
C. Allpax AX6100 conta kesiciler, çapı 61 inç'e (1550 mm) kadar olan deri, kauçuk, plastik, PTFE ve vulkanize elyaf gibi malzemelerdeki contaları ve dairesel bağlantıları doğru bir şekilde kesmek için kullanılır.