Allsource 4001244 | Ekonomik Şişe Püskürtücü 80-125 Psi | 15e792 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALLSOURCE 4001244 Ekonomik Şişe Püskürtücü 80-125 PSI | AA6YQD 15E792

ALLSOURCE 4001244 Ekonomik Şişe Püskürtücü 80-125 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YQD Model: 4001244Çapraz Referans: 15E792
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
€61.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekonomi Şişe Püskürtücü
Hava basıncı80-125 PSI
CFM Gerekli @ 80 PSI15
MalzemePolimer
TipAşındırıcılar veya Su Kullanır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğu+MalzemeTipÜcret
ALLSOURCE 41600 Basınçlı Püskürtücü 100 lb. | AA6YNK 15E745 416008ft.Portatif Basınçlı PüskürtücüÇelikÖlü Adam€670.69
ALLSOURCE 4001344 Ekonomik Spot Püskürtücü 80-125 PSI | AA6YQF 15E794 4001344-Ekonomi Spot Püskürtücü-Elde Taşınabilir ve Tozsuz€119.29
ALLSOURCE 41700 Vakumlu Püskürtücü 1100W 120V 1.5 HP 50 lb. Başlık | AB6YGL 22PT28 4170010ft.Vakumlu PüskürtücüÇelik1100 Vat, 120 Volt, 1.5 HP€1,220.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALLSOURCE 4001244 Ekonomik Şişe Püskürtücü 80-125 PSI
€61.46 / Adet