ALLSOURCE 41600 Basınçlı Püskürtücü 100 lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Basınçlı Püskürtücü |
Hava basıncı | 80 - 125 PSI |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 15/3 "Nozullu 32, 7/1" Nozullu 8 |
Hazne Kapasitesi | 100 Lb. |
Hortum uzunluğu | 8ft. |
Malzeme | Çelik |
Tip | Ölü Adam |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00