ALTA 7022-B Yangın Söndürme Kabini Ara Cam
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Söndürme Dolabı |
Kabine Rengi | Beyaz |
kabine Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Sac |
Kapasite | 10 lb |
derinlik | 5.75 " |
Yükseklik | 26.75 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Montaj Stili | Yarı Gömme |
Duvar Açılma Derinliği | 4" |
Duvar Açılma Yüksekliği | 25 " |
Duvar Açıklığı Genişliği | 10 " |
genişlik | 11.75 " |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere malzemesi | Camı kır |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.41 |
Gemi genişliği (cm) | 31.5 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Montaj Stili | genişlik | Pencere malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7064-DV | Paslanmaz çelik | 10 lb | 6" | 27 " | Yüzey Montajı | 11.5 " | Havalı cam | €216.02 | ||
7062-A | Paslanmaz çelik | 10 lb | 5.75 " | 26.75 " | Yarı Gömme | 11.75 " | Havalı cam | €176.64 | ||
7059-DV | Paslanmaz çelik | 5 lb | 6" | 20.5 " | Yüzey Montajı | 11.5 " | Havalı cam | €201.93 | ||
7058-A | Paslanmaz çelik | 5 lb | 5" | 20.75 " | Yarı Gömme | 11.75 " | Havalı cam | €167.59 | ||
7008-A | Beyaz | 5 lb | 5" | 20.75 " | Yarı Gömme | 11.75 " | Havalı cam | €139.39 | ||
7009-DV | Beyaz | 5 lb | 6" | 20.5 " | Yüzey Montajı | 11.5 " | Havalı cam | €153.14 | ||
7024-DV | Beyaz | 10 lb | 6" | 26.5 " | Yüzey Montajı | 11.5 " | Havalı cam | €143.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00