DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Paslanmaz Çelik, 150 PSI
stil | Model | Hava akımı | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Valf Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A424 | 6.8 scfm | 0.09 | 0.09-1.1 galon / dk | 1 / 16 " | 4" | Normalde açık | €166.50 | |
B | 2A195 | 28 scfm'ye kadar | 0.34 | 3.4-4.2 galon / dk | 1 / 8 " | 2.875 " | Normalde kapalı | €86.28 |
Bobinsiz Solenoid Valfler, Paslanmaz Çelik, 150 PSI
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde, kaynak ekipmanlarında ve diğer aşındırıcı ortamlarda hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna N contalı paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Normalde açık/kapalı olan bu valfler, valflerin açılıp kapanması için doğrudan etkilidir. 1/8 ve 1/4 inç boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bölücü Kutuları
- Konsol Depolama Raf Bileşenleri
- Zımpara Aksesuarları
- Daldırma Kuyuları
- Bürets
- Gerilim Azaltma
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Havalandırma
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Otomotiv Kimyasalları
- RUD CHAIN Kaynaklı Kaldırma Halkası, 180 Derece Pivot
- HAMILTON Kingpinsiz Teker
- NEWCO Karbon Çelik Sürgülü Vana, 150 # Flanşlı
- SIEMENS HB Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 12-1/2 İnç Dış Çap
- APOLLO VALVES 399-500 SERİSİ Portlu Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC P800S Klozet Flanşları Stop, Hub
- MI-T-M Şaftlar
- ADVANTECH 8 Test Elek Çalkalayıcı