Altronix ACM4CBE erişim güç kontrol cihazı, düzenlenmiş güç ve kontrol özellikleri sunarak erişim kontrolü ve güvenlik sistemleri için uygundur. Ofis binaları, veri merkezleri, hastaneler ve eğitim kurumları gibi çeşitli ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır. Bu güç denetleyicisi, gücü elektronik kilitler, kart okuyucular ve tuş takımları dahil olmak üzere birden fazla erişim kontrol cihazına dağıtmak için kullanılır.
Özellikler:
- Çeşitli erişim kontrol cihazlarıyla entegrasyonu kolaylaştıran dört erişim kontrol sistemi tetikleme girişine sahiptir.
- Güç kontrol cihazı, dört çıkışı için ayrı ayrı seçilebilen yangın alarmı bağlantı kesme seçenekleriyle (kilitlemeli veya kilitlemesiz) birlikte gelir ve acil durumlarda esneklik sağlar.
- Bu güç kontrol cihazı, tetiklenen çıkışları (rölelere enerji verildiğini) bildirmek için kırmızı LED'li görsel göstergeler ve Yangın Alarm Kontrol Paneli (FACP) bağlantısının kesilmesinin etkinleştirildiğini gösteren yeşil bir LED sunar.
- 0 ila 49 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
Sık sorulan Sorular:
S. Altronix ACM4CBE erişim güç kontrol cihazının ısıtma kapasitesi nedir?
C. 12VDC veya 12VAC için ısı kapasitesi yaklaşık 2 BTUh iken 24VDC veya 24VAC için yaklaşık 3 BTUh olup sistem ısı yönetimine yardımcı olur.
S. Bu güç kontrol cihazı nemli bir ortamda kullanılabilir mi?
C. Bu güç kontrol cihazı %85 +/- %5 bağıl nem seviyesini koruyarak değişen çevre koşullarında istikrarlı performans sağlar.
S. Altronix ACM4CBE erişim güç kontrol cihazının depolama sıcaklığı nedir?
A. -20 ile 70 derece C arasında saklama sıcaklıklarına sahiptir.