Altronix | AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

ALTRONIX

filtre

Electrical

Pnömatik

Test Cihazları

Güvenlik

Filo ve Araç Bakımı

Electrical filtre

Veri ve İletişimHepsini gör

  • Dolap Aksesuarı

    Dört adede kadar 2 VDC / 19AH pili barındıracak şekilde tasarlanmış 12 gauge, siyah muhafazalarda RE7 rafa monte piller. 12 veya 24 VDC uygulamaları için farklı konfigürasyonlarda bağlantıya izin veren hızlı bağlantı terminallerine sahiptir

  • Ethernet Anahtarları

    IP kameralar, kodlayıcılar ve diğer ağ cihazları için güvenilir ve güvenli ağ bağlantısı sağlarlar. Kompakt bir form faktörü, Ethernet üzerinden güç (PoE) özelliği ve VLAN desteği, QoS ve SNMP gibi gelişmiş yönetim ve güvenlik özelliklerine sahiptir.

  • Fiber Optik Adaptörler

    Bir fiber optik kabloyu başka herhangi bir ethernet kablosuna bağlamak için kullanılır. Güvenlik ve gözetim sistemlerinde video ve ses iletimi gibi yüksek hızlı veri aktarımı uygulamaları için idealdir.

TransformersHepsini gör

  • 2. Sınıf Transformatörler

    Güvenlik, erişim kontrolü ve gözetleme cihazları dahil olmak üzere elektronik güç kaynakları ve ekipmanı için güç sağlayın. Sigortalı giriş koruması izin verilen enerjiyi en aza indirir ve daha iyi koruma sağlar. Zorlu endüstriyel koşullara dayanmak için ideal olan iç ve dış muhafazalarda mevcuttur

  • Kontrol Transformatörleri

    Farklı giriş/çıkış gerilimlerinde ve montaj tarzlarında çeşitli iç ve açık, sigortalı/sigortasız kapsüllü kontrol transformatörleri içerir. Takım tezgahı kontrol devresi uygulamaları için ideal

  • Plug-In Transformatörleri

    Hava koşullarına dayanıklı ve yanmaz muhafazalarda çeşitli duvara monte Altronix geçmeli transformatörler içerir. Farklı giriş / çıkış voltajlarında, VA derecelerinde ve bağlantı tiplerinde mevcuttur

dağıtımHepsini gör

  • Güç Sistemleri ve Bileşenleri

    İki adet tek çıkışlı güç kaynağı / şarj cihazı aracılığıyla aynı anda 12VDC, 24VDC veya 12 ve 24VDC sağlamak için kompakt bir muhafazaya sahiptirler. Muhafaza, dört adede kadar 12VDC / 12 Ah pil barındırabilir.

Güç KaynaklarıHepsini gör

  • DC Güç Kaynakları

    Güvenlik sistemleri ve erişim kontrolleri gibi ek güç gerektiren uygulamalar için uygundurlar. Kısa devre ve aşırı yük koruması sağlayın.

Elektrik kutularıHepsini gör

  • Elektrik Güvenlik Kutuları

    Elektrik sistemleri çevresinde koruyucu bir örtü sağlamak için kullanılan NEMA dereceli muhafazaları içerir. Farklı boyutlarda ve metalik ve metalik olmayan varyantlarda mevcuttur

SigortalarHepsini gör

  • Özel Sigortalar

    Aşırı akımlara ve kısa devre koşullarına karşı koruma sağlayın ve güçle ilgili sorunlarda bile sistemlerin çalışır durumda kalmasını sağlayın. Güvenlik ve gözetim sistemleri için uygundur.

KutularHepsini gör

  • Muhafaza Aksesuarları

    Dış mekan güç kaynağı / pil (WP2) muhafazaları için iki anahtarlı RoHS uyumlu CAM kilitleri

Tel ve KabloHepsini gör

  • Taşınabilir Kordon

    Sahadaki güvenlik ve gözetleme cihazları için geçici güç ve veri bağlantısı sağlayan XNUMX metre uzunluğunda hat kabloları. Hafif, esnek ve dayanıklı olup mobil veya geçici kurulumlar için idealdir.

Altronix Hakkında

Altronix kataloğu, erişim güç denetleyicileri, piller, muhafazalar, fiber optik ve ethernet kabloları, düşük güç ayırma modülleri, güç genişleticiler, röle modülleri, anahtarlar, zamanlayıcı modülleri, UPS Adetleri, ağ iletişim modülleri ve güç dönüştürme ve dağıtım modüllerini içerir. Altronix ethernet alıcıları kameralar gibi çeşitli IP cihazları için ethernet üzerinden veri iletin ve alın. Bu tak ve çalıştır üniteleri, RJ45 portları üzerinden cihazlara bağlanır. Gerçek zamanlı IP bağlantı durumunu her zaman görüntülemek için yerleşik LED göstergelere sahiptirler. Bu alıcılar/vericiler 500 Mbps bant genişliğinde 100 metre mesafeye kadar veri iletebilmektedir.

Başlıca Ticari İsimler

MAXIMAL Fit Güç Sistemleri

Bu genişletilebilir güç sistemleri, elektriksel görevler için alt tertibatları ve güç kaynaklarını barındırır ve olumsuz koşullarda sistem güvenliği için denetimli yangın alarmı bağlantı kesme ve aşırı voltaj koruması içerir....Daha fazla oku 

NetWay Modülleri

Bu modüller, cihazlara ve cihazlardan veri iletimi ve alımı için idealdir. RJ45 portları üzerinden IP kameralara, harici mikrofonlara, anahtarlama ekipmanına, kontrol panolarına ve cihazlara bağlanırlar. ...Daha fazla oku 

TROVE Muhafazaları

Bu muhafazalar, güç dağıtım işlemleri için güç sistemlerini erişim denetleyicileriyle entegre etmek için uygundur. Hızlı cihaz yapılandırması ve ön test için çıkarılabilir arka panellere sahiptirler....Daha fazla oku 

Altronix Rekabet Avantajları

LINQ Teknolojisi

Altronix LINQ Teknolojisi, internet üzerinden cihazlarla uzaktan iletişim kurmak için kullanılır. Bu teknoloji, tanılama bilgilerini e-posta veya Windows pano bildirimleri yoluyla raporlayarak arıza süresini azaltır. Ayrıca ağ üzerinden güç çıkışının dağıtımının uzaktan veya yerel kontrolünü sağlar. Bu teknolojinin olay günlüğü, tanılama geçmişini izler.

Sık Sorulan Sorular

Altronix NetWay modülleri nereye monte edilir?

Bu modüller direklere monte edilebildiği gibi duvara da monte edilebilmektedir. Altronix cihaz mahfazasını vidalar ve ankrajlar kullanarak monte etmek için duvar delinmelidir. Direğe montaj için, NetWay modülünü tutmak için bir montaj braketi kullanılır. Bir sonsuz dişli hızlı serbest bırakma kayışı, braketi yerinde tutar.

Veriler nasıl alınır ve uzun mesafelere iletilir?

Uzun menzilli ethernet adaptör kitleri, verileri 1000 metre menzil içindeki IP kameralara ve cihazlara iletmek için kullanılabilir.

Altronix şarj edilebilir piller ne için kullanılır?

Bu sızdırmaz kurşun asit piller, güvenlik, gözetim ve erişim cihazlarına 12VDC güç sağlar.

Altronix StrikeIt ne için kullanılır?

Altronix Strike, geçiş kontrol ve güvenlik sistemlerindeki kapı çarpmaları ve diğer elektrikli kilitleme cihazları için güç ve kontrol sağlayan düşük voltajlı güç kaynaklarıdır.

StrikeIt UL listelendi mi?

Evet, StrikeIt, en yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarını sağlayan UL listesindedir.

StrikeIt güç denetimi sunuyor mu?

Evet, StrikeIt, sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için yerleşik güç denetimine sahiptir.