ALTRONIX AL1012ULAMCCB Güç Kaynağı 8 Ptc 12vdc
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Kaynağı 8 PTC 12 VDC @ 10A |
Piller Gerekli | Yok hayır |
Muhafaza Derinliği (In.) | 4.50 |
Muhafaza Yüksekliği (In.) | 15.5 |
Muhafaza Genişliği (In.) | 12.00 |
Bitiş | Gri |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 115 VAC |
Malzeme | Çelik |
Çıkış Sayısı | 12 VDC |
Çıkış Akımı | 10A |
Alt Kategori | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı |
Tip | Güç Denetleyicisine Erişim |
voltaj Çıkışı | 12 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Alt Kategori | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Tip | voltaj Çıkışı | Muhafaza Genişliği (In.) | Bitiş | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULXPD16CB | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 12 VDC | 12.00 | Gri | Güç Kaynağı 8 PTC 12 VDC @ 10A | €584.81 | ||
AL1012ULXPD8CB | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 12 VDC | 12.00 | Gri | Güç Kaynağı 8 PTC 12 VDC @ 10A | €544.44 | ||
AL1024ULACMCB | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | Güç Denetleyicisine Erişim | 24 VDC | 12.00 | Gri | Güç Kaynağı 8 PTC 24 VDC @ 10A | €645.83 | ||
AL1024ULXPD16CB | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 24 VDC | 12.00 | Gri | Güç Kaynağı 8 PTC 24 VDC @ 10A | €649.85 | ||
AL1024ULXPD8CB | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 24 VDC | 12.00 | Gri | Güç Kaynağı 8 PTC 24 VDC @ 10A | €569.94 | ||
VertiLine3D | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.5 | 1-2 / 3 | Raf Montaj | 12 VDC | 19.125 | Siyah | Power Supply | €945.98 | ||
VertiLine6D | Güç Kaynağı: Raf Tipi | 8.5 | 1-2 / 3 | Raf Montaj | 24 VDC | 19.125 | Siyah | Power Supply | €645.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00