Altronix Al1012ulm | Güç Kaynağı 5 Sigorta 12vdc | 4teg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL1012ULM Güç Kaynağı 5 Sigorta 12vdc | AD9KHR 4TEG1

ALTRONIX AL1012ULM Güç Kaynağı 5 Sigorta 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KHR Modeli: AL1012ULMÇapraz Referans: 4TEG1
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
€526.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 5 Sigorta 12 VDC @ 10A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)15.5
Muhafaza Genişliği (In.)12.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı Yangın Bağlantısını Kesme
voltaj Çıkışı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.88
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+Çıkış Sayısıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX AL1024ULM Güç Kaynağı 5 Sigorta 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMGriGüç Kaynağı 5 Sigorta 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
ALTRONIX AL1024ULMR Güç Kaynağı 5 Sigorta 24vdc @ 10a Kırmızı | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRKırmızıGüç Kaynağı 5Sigorta 24 VDC @ 10A Kırmızı24 VDC24 VDC€615.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL1012ULM Güç Kaynağı 5 Sigorta 12vdc
€526.69 / Adet