Altronix Al1024ulx | Güç Kaynağı 24vdc @ 10a | 4teh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL1024ULX Güç Kaynağı, 24VDC Çıkış, 115VAC Giriş, Dahili Şarj Cihazı | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX AL1024ULX Güç Kaynağı, 24VDC Çıkış, 115VAC Giriş, Dahili Şarj Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KJF Modeli: AL1024ULXÇapraz Referans: 4TEH5
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
€533.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 24 VDC @ 10A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)15.5
Muhafaza Genişliği (In.)12.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
UPC782239936144
voltaj Çıkışı24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.74
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL1024ULX, erişim kontrolü ve güvenlik sistemlerinde kilitlere, kameralara ve erişim kontrol cihazlarına güvenilir güç sağlamak için kullanılan bir güç kaynağı/şarj cihazıdır.

Özellikler:

  • Bu güç kaynağı/şarj cihazı, dayanıklılık ve yapısal sağlamlık için çelik yapıya sahiptir.
  • Sorunsuz bir şekilde harmanlanabilen nötr ve profesyonel bir estetik için gri kaplama sunar.
  • Bu ünite, ek aksesuarlara ihtiyaç duymadan güç kaynağına rahat ve verimli bağlantı sağlamak için akü kablolarıyla donatılmıştır.
  • Güvenli bir muhafaza için bir kam kilidi ve bakım veya pil değişimi için kolay erişim ile birlikte gelir.
  • Bu güç kaynağı 115VAC giriş voltajıyla çalışır, bu da onu kolay entegrasyon ve kullanım için standart elektrik sistemleriyle uyumlu hale getirir.
  • Sorunsuz çalışma için bağlı cihazlara tutarlı ve güvenilir güç dağıtımı için 24VDC'lik sabit bir voltaj çıkışı sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu güç kaynağını/şarj cihazını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik kazalarını önlemek için kurulum sırasında topraklamanın uygun olduğundan emin olun.
  • Hasarı önlemek için üniteyi aşırı sıcaklıklara veya neme maruz bırakmaktan kaçının.
  • Üniteyi herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin ve bakımını yapın.
  • Uyumlu pil türleri ve kapasiteleri için üreticinin yönergelerini izleyin.
  • Yangın tehlikelerini önlemek için güç kaynağını yanıcı malzemelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutun.

S. Altronix AL1024ULX güç kaynağını/şarj cihazını nasıl kurarım?

A.

  • Uygun bir montaj konumu seçin ve üniteyi yerine sabitleyin.
  • AC giriş gücünü üreticinin talimatlarına göre belirlenen terminallere bağlayın.
  • Gerekli pilleri, doğru kutuplara dikkat ederek ilgili bağlantı noktalarına takın.
  • Tüm kablo bağlantılarının güvenli ve doğru olduğundan emin olun.
  • Kurulumun doğru olduğundan emin olmak için test yoluyla ünitenin işlevselliğini doğrulayın.

S. Güç kaynağı/şarj cihazı seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Bağlı cihazların voltaj ve akım gereksinimleri.
  • Pillerin tipine ve kapasitesine uyumluluk.
  • Aşırı yük ve kısa devre koruması gibi güvenlik özellikleri.
  • Sürekli çalışma için güç kaynağının güvenilirliği ve verimliliği.
  • Optimum performans ve uzun ömür için sıcaklık ve nem seviyeleri de dahil olmak üzere çevresel koşullar.
  • Kolaylık ve maliyet etkinliği açısından mevcut sistemlerle kurulum ve entegrasyon kolaylığı.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
ALTRONIX SMP10C24X Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 10A Besleme Akımı, 24VDC Çıkış | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XGüç Kaynağı 24 VDC @ 10A€494.96
ALTRONIX SMP10PMC24X Güç Kaynağı 24vdc @ 10a Denetimli | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XGüç Kaynağı 24 VDC @ 10A Denetimli€560.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL1024ULX Güç Kaynağı, 24VDC Çıkış, 115VAC Giriş, Dahili Şarj Cihazı
€533.49 / Adet