Altronix Al300ulpd8r | Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12a'da 24/2.5vdc, 115vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL300ULPD8R Power Supply Charger, 8 Fused Outputs, 12/24VDC at 2.5A, 115VAC | CE6EMK

ALTRONIX AL300ULPD8R Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12A'da 24/2.5VDC, 115VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6EMK Modeli: AL300ULPD8R

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€399.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
UPC740737117885

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)41.91
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)40.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kırmızı BC300 Muhafazalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
ALTRONIX SMP10 Güç Kaynağı, 12/24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Güç Kaynağı 12/24 VDC @ 10A€256.31
ALTRONIX AL1012X220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sigortalı Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€449.21
ALTRONIX AL1012XB220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek Sigortalı Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€488.73
ALTRONIX AL1012XPD16220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 16 Sigortalı Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€530.40
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 16 PTC Sınıf 2 Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€640.37
ALTRONIX AL1012XPD4220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€507.82
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 PTC Sınıf 2 Çıkış, 12A'da 10VDC, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€507.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL300ULPD8R Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 12A'da 24/2.5VDC, 115VAC
€399.00 / Adet