Altronix Al300ulxr | Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 2.5a Kırmızı | 4ten3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL300ULXR Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 2.5a Kırmızı | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 2.5a Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KKT Modeli: AL300ULXRÇapraz Referans: 4TEN3
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
€357.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 2.5A Kırmızı
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı2.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)Giriş Gerilimi+TipÜcret
ALTRONIX AL300ULXD Güç Kaynağı 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACGüç Kaynağı 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€428.68
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Güç Kaynağı 16ptc 12dc Veya 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACGüç Kaynağı 16PTC 12Dc veya 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€446.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL300ULXR Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 2.5a Kırmızı
€357.95 / Adet