Altronix Al624 | Güç Kaynağı 6/12/24 Vdc @ 1.2a | 4teu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL624 Doğrusal Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 6/12/24VDC @ 1.2A, 3 Uzunlukta | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX AL624 Lineer Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KMH Model: AL624Çapraz Referans: 4TEU5
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
€26.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 6/12/24 VDC @ 1.2A
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.5 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi12/16.5/24VAC
uzunluk3"
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı6 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı6 VDC veya 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750mA
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı6 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8504409540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güvenlik, CCTV ve erişim kontrol cihazlarına güç sağlamak için genel amaçlı güç kaynağı; düşük voltajlı AC girişini DC çıkışına dönüştürür
  • Kapalı piller için dahili bir şarj cihazı, bekleme piline otomatik geçiş ve güç LED göstergeleri içerir
  • Giriş: 16 ila 24 VAC
  • Çıkış: seçilebilir 6/12 VDC @ 1.2 A veya 24 VDC @ 0.75 A
  • Çalışma sıcaklığı: 0 ila 49 derece C (32 ila 120 derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Muhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)uzunlukMalzemeÇıkış SayısıÇıkış AkımıAlt KategoriÜcret
ALTRONIX AL100UL Güç Kaynağı 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULGüç Kaynağı 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Çelik12 VDC750mAGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, On Altı 24VDC Sigorta Korumalı Çıkış | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Güç Kaynağı 16 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 32 ila 120 Derece F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Güç Kaynağı 4 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 Sigortalı Çıkış, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A4.5015.5-Çelik24 VDC10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€569.94
ALTRONIX AL201UL Güç Kaynağı 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Çelik12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€214.83
ALTRONIX AL201ULB Güç Kaynağı 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBGüç Kaynağı 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolik veya Fiberglas12 VDC veya 24 VDC1.75AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€131.29
ALTRONIX AL400UL Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Çıkış | AD9KKU 4TEN4 AL400ULGüç Kaynağı 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Çelik12 VDC veya 24 VDC12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€348.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL624 Lineer Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 Uzunluk
€26.16 / Adet