Altronix Altv2416cb | Güç Kaynağı 16ptc 24vac @ 8a | 4tey3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX ALTV2416CB Güç Kaynağı 16ptc 24vac @ 8a | AD9KNR 4TEY3

ALTRONIX ALTV2416CB Güç Kaynağı 16ptc 24vac @ 8a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KNR Modeli: ALTV2416CBÇapraz Referans: 4TEY3
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
€280.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 16PTC 24Vac @ 8A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)8.50
Muhafaza Genişliği (In.)7.50
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VAC veya 28 VAC
Çıkış Akımı24 VAC @ 8A veya 28 VAC @ 7A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipCCTV AC, Duvar Montajı
voltaj Çıkışı24 VAC veya 28 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.43
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX ALTV2416 Güç Kaynağı, 24 VAC, 8 A, Gri Kaplama, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 Altv24163.508.507.50Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac @ 8A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 8A veya 28 VAC @ 7A24 VAC veya 28 VAC€262.41
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Güç Kaynağı 16ptc 24vac/12.5a Hat Kablosu | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Güç Kaynağı 16PTC 24Vac / 12.5A Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€454.24
ALTRONIX ALTV2416300UCBM Güç Kaynağı 16ptc Küçük Muhafaza | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Güç Kaynağı 16PTC 24Ac / 12.5A Küçük Muhafaza24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV Güç Kaynağı, 115VAC Giriş, 16 Sigorta Korumalı Çıkış | AD9KNC 4TEW8 Altv2416300ul3.2513.5013.00Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€446.00
ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV Güç Kaynağı, 16 Çıkış, 28VAC @ 10A Besleme Akımı | AD9KND 4TEW9 Altv2416300ul33.2513.5013.00Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac 12.5A, Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULCB Güç Kaynağı 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 Altv2416300ulcb3.2513.5013.00Güç Kaynağı 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV Güç Kaynağı, 28VAC @ 10A Besleme Akımı Çıkışı | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Güç Kaynağı 16 Sigorta 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A24 VAC veya 28 VAC€399.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX ALTV2416CB Güç Kaynağı 16ptc 24vac @ 8a
€280.67 / Adet