Altronix Altv244175 | Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 7.25a | 4tfa7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX ALTV244175 Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7

ALTRONIX ALTV244175 Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 7.25a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KQZ Modeli: ALTV244175Çapraz Referans: 4TFA7
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
€288.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 4 Sigorta 24Vac @ 7.25A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.75
Muhafaza Yüksekliği (In.)8.50
Muhafaza Genişliği (In.)7.50
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VAC veya 28 VAC
Çıkış Akımı24 VAC @ 7.25A veya 28 VAC @ 6.25A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipCCTV AC, Duvar Montajı
voltaj Çıkışı24 VAC veya 28 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.64
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış SayısıÇıkış AkımıÜcret
ALTRONIX ALTV244 Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 Altv2443.508.507.50Güç Kaynağı 4 Sigorta 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A veya 28 VAC @ 3.5A€182.03
ALTRONIX ALTV244175CB Güç Kaynağı 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Güç Kaynağı 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7.25A veya 28 VAC @ 6.25A€288.79
ALTRONIX ALTV244175UL Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 Altv244175ul4.5012.257.75Güç Kaynağı 4 Sigorta 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV Güç Kaynağı, Duvara Montaj, 24VAC veya 28VAC Çıkış | AD9KRC 4TFC1 Altv244175ul34.5012.257.75Güç Kaynağı 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A€306.84
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV Güç Kaynağı, 4 PTC Korumalı Çıkış, Çelik Gövde | AD9KRD 4TFC2 Altv244175ulcb4.5012.257.75Güç Kaynağı 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Çelik Güç Kaynağı, 4PTC 24VAC @ 7A, 3 Telli Hat Kablosu | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Güç Kaynağı 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A€316.26
ALTRONIX ALTV244300 Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 Altv2443003.758.507.50Güç Kaynağı 4 Sigorta 24Vac @ 14A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 14A veya 28 VAC @ 12.5A€344.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX ALTV244175 Güç Kaynağı 4 Sigorta 24vac @ 7.25a
€288.79 / Adet