Altronix Altv248ul3 | Güç Kaynağı 8 Sigorta Hattı Kablosu | 4tff7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX ALTV248UL3 8 Sigortalı Çıkışlı CCTV Güç Kaynağı, 24/28VAC @ 3.5A | AD9KTN 4TFF7

ALTRONIX ALTV248UL3 8-Sigortalı Çıkışlı CCTV Güç Kaynağı, 24/28VAC @ 3.5A

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KTN Modeli: ALTV248UL3Çapraz Referans: 4TFF7
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
€178.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 3.5A Hat Kablosu
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)8.50
Muhafaza Genişliği (In.)7.50
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VAC veya 28 VAC
Çıkış Akımı24 VAC @ 3.5A veya 28 VAC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipCCTV AC, Duvar Montajı
voltaj Çıkışı24 VAC veya 28 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8504409520
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX ALTV248 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 Altv2483.508.507.50Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 4A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 4A veya 28 VAC @ 3.5A24 VAC veya 28 VAC€188.28
ALTRONIX ALTV248175UL Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 Altv248175ul4.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 7a Hat Kablosu | AD9KRQ 4TFD4 Altv248175ul34.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 7A Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 Altv248175ulcb4.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 7a Hat Kablosu | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 7A Hat Kablosu24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 7A veya 28 VAC @ 6.25A24 VAC veya 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Güç Kaynağı 8 Sigorta 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 Altv2483004.5012.257.75Güç Kaynağı 8 Sigorta 24Vac @ 14A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 14A veya 28 VAC @ 12.5A24 VAC veya 28 VAC€353.73
ALTRONIX ALTV248300CB Güç Kaynağı 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Güç Kaynağı 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC veya 28 VAC24 VAC @ 14A veya 28 VAC @ 12.5A24 VAC veya 28 VAC€366.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX ALTV248UL3 8-Sigortalı Çıkışlı CCTV Güç Kaynağı, 24/28VAC @ 3.5A
€178.87 / Adet