Altronix Dps5 | Din Montajı P/s- 6/12/24vdc @ 4a | 4tfr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX DPS5 Din Dağı P/s- 6/12/24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Montaj P/s- 6/12/24vdc @ 4a

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9KWP modeli: DPS5Çapraz Referans: 4TFR9
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
€131.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Din Montaj P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.75 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi12/24 AC / DC
uzunluk3.5 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı6 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı4A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipDin Ray Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
UPC782239933587
voltaj Çıkışı6 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX DPS5 Din Montaj P/s- 6/12/24vdc @ 4a
€131.05 / Adet