ALTRONIX HUBWAY82DS Pasif Utp Hub
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pasif UTP Hub W / Power 8 Kanallı 8 Ac Baluns |
Piller Gerekli | Yok hayır |
Muhafaza Derinliği (In.) | 8.50 |
Muhafaza Yüksekliği (In.) | 1.63 |
Muhafaza Genişliği (In.) | 19.13 |
Bitiş | Siyah |
Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 115 VAC / 230 VAC |
Malzeme | Çelik |
Çıkış Sayısı | 24 VAC veya 28 VAC |
Çıkış Akımı | 5A |
Alt Kategori | Alıcı-Verici Hub: Raf Montajı |
Tip | UTP Alıcı-Verici Hub, Raf Montaj Kiti |
voltaj Çıkışı | 24 VAC veya 28 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.55 |
Gemi genişliği (cm) | 12.45 |
HS kodu | 8525601055 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00