ALTRONIX MAXIMAL5D Güç Kaynağı 16ptc 12vdc @ 9a
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Kaynağı 16PTC 12 VDC @ 9A |
Piller Gerekli | Yok hayır |
Muhafaza Derinliği (In.) | 6.25 |
Muhafaza Yüksekliği (In.) | 26 |
Muhafaza Genişliği (In.) | 19.00 |
Bitiş | Gri |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 115 VAC |
Malzeme | Çelik |
Çıkış Sayısı | 12 VDC |
Çıkış Akımı | 9A |
Alt Kategori | Güç Kaynağı: Duvar Montajı |
Tip | Güç Kontrol Cihazı Duvar Montajına Erişim |
voltaj Çıkışı | 12 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.64 |
Gemi genişliği (cm) | 75.57 |
HS kodu | 8504409520 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | uzunluk | Malzeme | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | Alt Kategori | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | Güç Kaynağı 12 VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | Çelik | 12 VDC | 750mA | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €159.17 | ||
AL1024ULXPD16 | Güç Kaynağı 16 Sigorta 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | Çelik | 24 VDC | 10A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €605.26 | ||
AL1024ULXPD4 | Güç Kaynağı 4 Sigorta 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | Çelik | 24 VDC | 10A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €563.84 | ||
AL1024ULXPD8 | Güç Kaynağı 8 Sigorta 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | Çelik | 24 VDC | 10A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €569.94 | ||
AL201UL | Güç Kaynağı 12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €214.83 | ||
AL201ULB | Güç Kaynağı 12/24 VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | Fenolik veya Fiberglas | 12 VDC veya 24 VDC | 1.75A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €131.29 | ||
AL400UL | Güç Kaynağı 12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | Çelik | 12 VDC veya 24 VDC | 12 VDC @ 4A veya 24 VDC @ 3A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €348.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00