Altronix Anne5 | Güç Dağıtım Modülü 5 Çıkışlı Ptc | 4tgg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX MOM5 Güç Dağıtım Modülü, 5 Çıkış (Sınıf 2 Dereceli, PTC korumalı) | AD9LDP 4TGG6

ALTRONIX MOM5 Güç Dağıtım Modülü, 5 Çıkış (Sınıf 2 Dereceli, PTC korumalı)

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LDP modeli: ANNE5Çapraz Referans: 4TGG6
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
€60.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dist Modülü, 5 Çıkışlı PTC
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1"
Giriş Gerilimi12VDC/24VDC
uzunluk3.5 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Alt KategoriGüç Dağıtım Modülü
TipGüç Dağıtımı ve Yardımcı Modüller
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8537109050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Güç kısıtlaması olmayan bir VDC girişini beş adet Sınıf-2 dereceli, PTC korumalı güç sınırlı çıkışa dönüştürmek için çoklu çıkış güç dağıtım modülü (hem arıza emniyetli hem de arıza emniyetli modlarda çalışır)
  • Çoğu DC güç kaynağı ile arayüzler ve elektrik kesintisi denetim rölesi ve LED göstergeleri özellikleri
  • Giriş: 12/24 VDC
  • Çıkış: 12/24 VDC @ 2 A çıkış başına
  • Çalışma sıcaklığı: 0 ila 49 derece C (32 ila 120 derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukMalzemeTipgenişlikÜcret
ALTRONIX MOM5C Güç Dağıtımı ve Yardımcı Modüller | AD9LDQ 4TGG7 MOM5CGüç Dist Modülü, 5 Çıkışlı PTC Muhafazası-ÇelikGüç Dağıtımı ve Yardımcı Modüller-€188.42
ALTRONIX PD16W Güç Dağıtım Modülü 16 Çıkış Sigortası | AE2ABY 4WAH9 PD16WGüç Dist Modülü 16 Çıkış Sigortası5.88 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu6"€88.71
ALTRONIX PD16WCB Güç Dağıtım Modülü 16 Çıkış Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBGüç Dist Modülü 16 Çıkış PTC5.88 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu6"€98.29
ALTRONIX PD4UL Güç Dağıtım Modülü, 4 Sigorta, 3.5A/250V Nominal Çıkış | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULGüç Dist Modülü 4 Çıkış Sigortası5.25 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu3.25 "€46.25
ALTRONIX PD4ULCB Güç Dağıtım Modülü, Aşırı Gerilim Korumalı, 4 PTC Çıkışı | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBGüç Dist Modülü 4 Çıkış PTC5.25 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu3.25 "€45.74
ALTRONIX PD8UL Güç Dağıtım Modülü, 8 Ayrı Sigortalı Çıkış | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULGüç Dist Modülü 8 Çıkış Sigortası5.25 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu3.25 "€60.70
ALTRONIX PD8ULCB 8 Çıkış Gücü Dağıtım Modülü, 2A/250V Nominal PTC'ler | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBGüç Dist Modülü 8 Çıkış PTC5.25 "Fenolik veya FiberglasGüç Dağıtım Panosu3.25 "€60.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX MOM5 Güç Dağıtım Modülü, 5 Çıkış (Sınıf 2 Dereceli, PTC korumalı)
€60.68 / Adet