Altronix Netway16m | Yönetilen Poe Midspan 300w Maksimum 16 Bağlantı Noktası | 38c657 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX NETWAY16M Yönetilen Poe Midspan 300w Maks 16 Bağlantı Noktası | AC7DBH 38C657

ALTRONIX NETWAY16M Yönetilen Poe Midspan 300w Maks 16 Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DBH Modeli: NETWAY16MÇapraz Referans: 38C657
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
€1,271.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönetilen PoE Midspan
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.625 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk8.5 "
Çıkış Sayısı16
Çıkış Akımı0.54 Amper
Alt KategoriGüç Kaynağı: Raf Tipi
Tip16 Liman
UPC782239949069
voltaj Çıkışı55 VDC
genişlik19.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)50.55
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8517620050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıÇıkış AkımıTipÜcret
ALTRONIX NETWAY8M Yönetilen Poe Midspan 150w Maks 8 Bağlantı Noktası | AC7DBJ 38C658 AĞ8M80.55 Amper8 Liman€816.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX NETWAY16M Yönetilen Poe Midspan 300w Maks 16 Bağlantı Noktası
€1,271.62 / Adet