Altronix Netwayxt | Poe Tekrarlayıcı | 6ukn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX NetWayXT PoE Tekrarlayıcı, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE Tekrarlayıcı, 100 m

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2JXJ Modeli: NetWayXTÇapraz Referans: 6UKN6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€227.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PoE Tekrarlayıcı
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)1
Muhafaza Yüksekliği (In.)3.75
Muhafaza Genişliği (In.)2.5
BitişSiyah
Giriş Gerilimi24VAC veya 24VDC
MalzemePlastik
Çıkış Sayısı1
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
Tipİç Mekan Modülü
UPC696719342502

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8517620050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Video verilerini genişletmek için IEEE 802.3af (15W) uyumlu ethernet genişletici modülü (100 m'ye kadar)
  • NetWay midspans ile arayüzler
  • Maksimum menzil: 600 m (birden fazla tekrarlayıcı kullanarak)
  • Kompakt, yalıtımlı muhafaza ve LED göstergeler içerir
  • Çalışma sıcaklığı: 0 ila 49 derece C (32 ila 120 derece F)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX NetWayXT PoE Tekrarlayıcı, 100 m
€227.14 / Adet