Altronix Ols350 | Güç Kaynağı/şarj cihazı, Tek Çıkış, 24vdc 12a'da, 115vac, Kart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX OLS350 Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Tek Çıkış, 24VDC 12A'da, 115VAC, Kart | CE6GAR

ALTRONIX OLS350 Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Tek Çıkışlı, 24A'da 12VDC, 115VAC, Kart

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GAR Modeli: OLS350
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
€637.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
UPC782239951611

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)19.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ALTRONIX FireSwitch108 NAC Güç Kaynağı, 4 Sınıf A, 8 Sınıf B, 24VDC 10A'da, 115VAC | CE6FYK Yangın Anahtarı108€1,063.36
ALTRONIX OLS120D2X Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift Çıkış, 12/24VDC 4A'da, 115/220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€383.42
ALTRONIX OLS120D2 Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift Çıkış, 12/24VDC 4A'da, 115/220VAC, Kart | CE6FZR OLS120D2€285.54
ALTRONIX Maximal11EV Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift 12/24VDC çıkış Her biri 3.5A'de, 220VAC | CE6FZT Maksimal 11EV-
TEKLİF TALEBİ
ALTRONIX Maximal33EV Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift 12/24VDC çıkış Her biri 6A'da, 220VAC | CE6FZU Maksimal 33EV€1,450.91
ALTRONIX Maximal55EV Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift 12VDC çıkış Her biri 9.5A'de, 220VAC | CE6FZV Maksimal 55EV€1,267.64
ALTRONIX Maximal77EV Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Çift 24VDC çıkış Her biri 9.7A'de, 220VAC | CE6FZW Maksimal 77EV-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX OLS350 Güç Kaynağı/Şarj Cihazı, Tek Çıkışlı, 24A'da 12VDC, 115VAC, Kart
€637.64 / Adet