Altronix Ols75 | Çevrimdışı Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4wah8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX OLS75 Çevrimdışı Anahtarlamalı Güç Kaynağı, Kısa Devre Korumalı | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX OLS75 Çevrimdışı Anahtarlamalı Güç Kaynağı, Kısa Devre Korumalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ABX Modeli: OLS75Çapraz Referans: 4WAH8
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
€196.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.13 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk7.5 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı2.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipÇevrimdışı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC
genişlik4.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX OLS75 Çevrimdışı Anahtarlamalı Güç Kaynağı, Kısa Devre Korumalı
€196.39 / Adet