Altronix Pd8 | Güç Dağıtım Modülü 8 Çıkış Sigortası | 4waj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX PD8 Güç Dağıtım Modülü, 8 Sigorta Korumalı Çıkış | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 Güç Dağıtım Modülü, 8 Sigorta Korumalı Çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2ACE Model: PD8Çapraz Referans: 4WAJ6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€56.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dist Modülü 8 Çıkış Sigortası
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1"
uzunluk5.25 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Alt KategoriGüç Dağıtım Modülü
TipGüç Dağıtım Panosu
UPC782239931132
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix PD8 güç dağıtım modülü güvenlik ve erişim kontrol sistemlerinde kullanılır. Bağlı cihazların güvenilir ve verimli çalışması için güç dağıtımını merkezileştirirken sistem içindeki güvenliği ve organizasyonu artırır.

Özellikler:

  • Rahat kontrol ve net durum izleme için bir güç açma/kapama anahtarı ve LED göstergelere sahiptir.
  • Bu cihaz, belirtilen aralık dahilinde esnek güç girişi seçenekleri için 28A'da 12VDC / VAC'ye kadar girişi destekler.
  • Bağlı cihazlara güvenilir güç dağıtımı için her biri 8A / 3.5V değerinde 250 çıkışa sahiptir.
  • Bu modül, çok yönlü çevre koşullarında bile istikrarlı performans için 0 ila 49 derece C arasında değişen bir sıcaklıkta çalışır.

Sık sorulan Sorular:

S. İhtiyaçlarım için doğru güç dağıtım modülünü nasıl seçerim?

A.

  • Cihazlarınızın güç gereksinimlerini değerlendirin.
  • Güç vermeniz gereken cihaz sayısını düşünün.
  • Mevcut sistem altyapınızla uyumluluğu sağlayın.
  • Güvenliği ve verimliliği artıran özellikleri arayın.
  • Modülün güvenilirliğini ve dayanıklılığını doğrulayın.

S. Bu Altronix PD8 güç dağıtım modülünü ne zaman değiştirmeliyim?

A.

  • Gücü bağlı cihazlara etkili bir şekilde dağıtamadığında.
  • Sık sık arıza veya güçle ilgili sorunlar olması durumunda.
  • Daha yeni sistem bileşenleriyle uyumsuz hale gelirse.
  • Önerilen kullanım ömrünün sonuna ulaşıldığında.
  • Güvenlik özellikleri artık amaçlandığı gibi çalışmadığında.

S. Güç dağıtım modülünü kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Güç dağıtım modülünün uygun şekilde topraklandığından emin olun.
  • Modülü herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Modülü belirtilen kapasitesinin üzerinde aşırı yüklemekten kaçının.
  • Modülü nemden ve aşırı sıcaklıklardan uzak tutun.
  • Modülü kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanın.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX PD8 Güç Dağıtım Modülü, 8 Sigorta Korumalı Çıkış
€56.35 / Adet