Altronix PM224 | Doğrusal Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4wak2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX PM224 Denetimli Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 24VDC Çıkış | AE2ACK 4WAK2

ALTRONIX PM224 Denetimli Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 24VDC Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ACK Modeli: PM224Çapraz Referans: 4WAK2
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
€59.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 24 VDC @ 750mA
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1.5 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi24 VAC/40VA
uzunluk5.25 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı24 VDC
Çıkış Akımı750mA
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipDoğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
UPC782239930265
voltaj Çıkışı24 VDC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8504409530
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX PM224 Denetimli Doğrusal Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 24VDC Çıkış
€59.64 / Adet