Altronix Sav182d | Güç Kaynağı CCTV Dc 12vdc/12a | 4wau5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX SAV182D CCTV Güç Kaynağı, 12VDC @ 11A, 18 PTC Sınıf 2 Çıkış | AE2AEM 4WAU5

ALTRONIX SAV182D CCTV Güç Kaynağı, 12VDC @ 11A, 18 PTC Sınıf 2 Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AEM Modeli: SAV182DÇapraz Referans: 4WAU5
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
€403.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.5
Muhafaza Genişliği (In.)13
BitişGri
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC / 230 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı18
Çıkış Akımı12 VDC @ 12A
Alt KategoriGüç Kaynağı: Duvar Montajı
TipCCTV DC, Duvar Montajı
voltaj Çıkışı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.91
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8504409540
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış AkımıMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Tipvoltaj ÇıkışıMuhafaza Genişliği (In.)Giriş FrekansıGiriş GerilimiÜcret
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Güç Kaynağı CCTV Ac Duvar Montajı | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A veya 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, Duvar Montajı24 VAC veya 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12
ALTRONIX SAV18D Güç Kaynağı Cctv Dc Duvar Montajı | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, Duvar Montajı12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€289.92
ALTRONIX R2416I220 CCTV Güç Kaynağı, 16 Sigortalı İzole Çıkış, 24A'da 25VAC, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,061.74
ALTRONIX R2416300220 CCTV Güç Kaynağı, 16 Sigortalı Çıkış, 24/28VAC, 12.5A'da, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
ALTRONIX R2416600220 CCTV Güç Kaynağı, 16 Sigortalı Çıkış, 24/28VAC, 25A'da, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
ALTRONIX R2416220 CCTV Güç Kaynağı, 16 Sigortalı Çıkış, 24A'da 28/8VAC, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV Güç Kaynağı, 16 Sigortalı Çıkış, 6-15VDC, 10A'da, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€700.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX SAV182D CCTV Güç Kaynağı, 12VDC @ 11A, 18 PTC Sınıf 2 Çıkış
€403.84 / Adet