Altronix SMP3 güç kaynağı / şarj cihazı, düşük voltajlı AC girişini 6VDC, 12VDC veya 24VDC çıkışa dönüştürmek için uygundur. Bu şarj cihazı erişim kontrol, güvenlik ve CCTV sistemlerinde kullanılır.
Özellikler:
- Giriş voltajının varlığını bildiren ve çalışma durumunun görsel bir göstergesini sağlayan net göstergelere (LED) sahiptir.
- Bu güç kaynağının çalışma sıcaklıkları 0 ila 49 derece C arasındadır.
- Çıkış voltajına göre değişen yaklaşık BTUh değerlerine sahip ısı dağıtma yetenekleriyle donatılmıştır: Çalışma sırasında etkili ısı yönetimi için önemli olan 6VDC (8 BTUh), 12VDC (15 BTUh) ve 24VDC (31 BTUh).
- Bu şarj cihazı %85 +/- %5 bağıl nem seviyelerine dayanabilir ve orta derecede nemli koşullarda bile verimli çalışmayı garanti eder.
Sık sorulan Sorular:
S. Altronix SMP3 güç kaynağının/şarj cihazının saklama sıcaklığı nedir?
C. -4 ila 158 derece F arasında geniş bir depolama sıcaklığı aralığı sunarak çeşitli ortamlarda güvenli ve emniyetli depolamaya olanak tanır.
S. Güç sorunları olması durumunda bu şarj cihazının/güç kaynağının sorunlarını nasıl giderebilirim?
C. Güçle ilgili sorunlarla karşılaşırsanız öncelikle giriş voltajının mevcut ve doğru aralıkta olduğundan emin olun. Bağlantıları ve kabloları herhangi bir arıza veya gevşek bağlantı açısından kontrol edin ve çalışma durumlarını doğrulamak için göstergeleri (LED) inceleyin. Sorunlar devam ederse kullanım kılavuzuna bakın veya daha fazla yardım için Altronix müşteri desteğiyle iletişime geçin.
S. Bu Altronix SMP3 güç kaynağı ünitesini kurarken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A. Verimli güç dağıtımını sağlamak için güç sağladığı cihazların voltaj gereksinimlerini ve güç kaynağı ile bu cihazlar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun.