Altronix SMP5 güç kaynağı, tümü maksimum 6A akım çıkışında olmak üzere 12VDC, 24VDC veya 4VDC dahil olmak üzere birden fazla voltaj seçeneğinde düzenlenmiş güç sağlar. Bu güç kaynağı, güvenilir ve istikrarlı güç kaynakları gerektiren elektronik ve güvenlik uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Altronix SMP5 güç kaynağı, kullanıcıların 6VDC, 12VDC veya 24VDC çıkışları seçmesine olanak tanıyan çok yönlü voltaj dönüştürme özelliğine sahiptir ve bu da onu çeşitli elektronik cihazlara uyarlanabilir hale getirir.
- Bu güç kaynağı şarj cihazı, sağlam bir 4A besleme akımı sunarak erişim kontrolü, güvenlik ve CCTV sistemleri gibi zorlu uygulamalar için yeterli güç sağlar.
- Elektrik kesintileri sırasında yedek güç desteği sağlayan, mühürlü kurşun asit veya jel tipi aküler için yerleşik bir şarj cihazıyla birlikte gelir.
- Bu ünite, filtrelenmiş ve elektronik olarak düzenlenmiş çıkışlar sunarak bağlı aksesuarlara istikrarlı ve temiz bir güç kaynağı sağlar.
- Bağlı cihazların güvenliğini ve ömrünü artıran kısa devre ve termal aşırı yük koruma mekanizmalarına sahiptir.
- Bu güç kaynağı, pil yedeklemeye geçiş sırasında sıfır voltaj düşüşü sunarak güç kesintileri sırasında kesintisiz çalışmayı sağlar.
- Son derece kompakt bir form faktörü ile tasarlanmıştır, bu da onu sınırlı alan kurulumlarına uygun hale getirir ve uygun kurulum için akü kablolarını içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. SMP5 güç kaynağını 6VDC, 12VDC ve 24VDC uygulamalar için aynı anda kullanabilir miyim?
C. Hayır, SMP5, üç seçenek arasından seçilebilen, aynı anda tek bir çıkış voltajı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
S. Pil yedeklemesi için dahili şarj cihazıyla hangi tür piller uyumludur?
C. Yerleşik şarj cihazı, mühürlü kurşun asit veya jel tipi pillerle uyumludur ve yedek güç kaynağının seçiminde esneklik sunar.
S. SMP5 güç kaynağı şarj cihazının durumunu izlemek için LED göstergeler var mı?
C. Evet, SMP5 güç kaynağı, kullanıcıların güç kaynağının durumunu kolayca izlemesine olanak tanıyan AC giriş ve DC çıkış LED göstergeleri ile donatılmıştır.