Altronix T2428175220 | Açık Çerçeve Transformatör, 24 Va'da 28/175 Vac, 220 Vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T2428175220 Açık Çerçeve Trafo, 24/28 VAC, 175 VA'da, 220 VAC | CE6FDN

ALTRONIX T2428175220 Açık Çerçeve Trafo, 24/28 VAC, 175 VA'da, 220 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6FDN Model: T2428175220
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
€225.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)17.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ALTRONIX T12100 Açık Çerçeve Trafo, 12 A'da 8.3 VAC, 115 VAC | CE6FCC T12100-
TEKLİF TALEBİ
ALTRONIX T12175 Açık Çerçeve Trafo, 12 VAC, 14.5A'da, 115 VAC | CE6FCD T12175€103.76
ALTRONIX T16100220 Açık Çerçeve Trafo, 16 VA'da 100 VAC, 220 VAC | CE6FCF T16100220€94.81
ALTRONIX T16100C Açık Çerçeve Transformatör, Muhafazalı, 16 VA'da 100 VAC, 115 VAC | CE6FCG T16100C€206.18
ALTRONIX T16175 Açık Çerçeve Trafo, 16 VA'da 175 VAC, 115 VAC | CE6FCH T16175€159.89
ALTRONIX T1618300 Açık Çerçeve Trafo, 16/18 VAC, 300 VA'da, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€316.91
ALTRONIX T1618300K Açık Çerçeve Trafo, 16/18 VAC, 300 VA'da, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€263.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T2428175220 Açık Çerçeve Trafo, 24/28 VAC, 175 VA'da, 220 VAC
€225.27 / Adet