Altronix VR1 | Güç Dönüşüm Modülü | 4wcg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX VR1 Voltaj Regülatörü, 1A, 12VDC Çıkış, 24VAC / 24VDC Giriş | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX VR1 Voltaj Regülatörü, 1A, 12VDC Çıkış, 24VAC / 24VDC Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ANU Modeli: VR1Çapraz Referans: 4WCG9
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
€59.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dönüşümü 24V Ac/Dc- 12 VDC@1A Kablo
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik1"
Giriş Gerilimi24VAC veya 24VDC
uzunluk1.63 "
MalzemePlastik
Çıkış Sayısı12 VDC
Çıkış Akımı1A
Alt KategoriGüç Dönüşüm Modülü
TipGüç Dönüşüm Modülü
voltaj Çıkışı12 VDC
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8504406018
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX VR1 Voltaj Regülatörü, 1A, 12VDC Çıkış, 24VAC / 24VDC Giriş
€59.17 / Adet