Altronix Vr1tm5 | Voltaj Regülatörü 1 Amp | 6ukp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX VR1TM5 Voltaj Regülatörü 1 Amp | AF2JXU 6UKP5

ALTRONIX VR1TM5 Voltaj Regülatörü 1 Amper

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2JXU Modeli: VR1TM5Çapraz Referans: 6UKP5
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
€55.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dönüştürme Modülü, 24 VAC/VDC - 12VDC @ 1A Terminali
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)1
Muhafaza Yüksekliği (In.)3.75
Muhafaza Genişliği (In.)2.5
BitişSiyah
Giriş Gerilimi24VAC veya 24VDC
MalzemePlastik
Çıkış Sayısı1
Çıkış Akımı1 Amper
Alt KategoriGüç Dönüşüm Modülü
Tipİç Mekan Modülü
voltaj Çıkışı5 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX VR1TM5 Voltaj Regülatörü 1 Amper
€55.40 / Adet