ALTRONIX WP2 Pil Muhafazası Nema 4/ip 66 Metal
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Mekan Güç Kaynağı / Pil Muhafazası |
derinlik | 6-5 / 8 " |
Yükseklik | 17.5 " |
NEMA/IEC Çerçevesi | NEMA 4 / IP 66 Dereceli |
UPC | 782239946877 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8504407001 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00