Amerikan Matkap Burcu 24022 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERICAN DRILL BUSHING 24022 Hoist Ring, 3000Kg Load Capacity, M20x2.5 Thread Size, 135 Nm Torque | CD6KEE

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 24022 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KEE Model: 24022

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€372.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk77 mm
İç Genişlik58.7 mm
Yükleme kapasitesi3000Kg
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik194.8 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık25.4 mm
iplik uzunluğu29mm
Konu BoyutuM20x2.50
Tork135 Nm
genişlik130.5 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.03
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)13.03
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: Yüksek mukavemetli alaşımlı çelik
  • Tasarım Faktörü: 5:1, ASTM E1444'e Göre İncelenen Manyetik Parçacık, Döner Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, aksi belirtilmedikçe Standart tolerans +- 030 inç.
  • Kaplama: Korozyona karşı dayanıklılık için Siyah Oksit kaplama*
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: MIL-STD 209 Sayılı Askeri Şartnameyi karşılar, ANSI/ASME B30.26'yı karşılar
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 24008 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 24010 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€142.40
AMERİKAN MATKAP BURCU 24012 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€170.65
AMERİKAN MATKAP BURCU 24014 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
AMERİKAN MATKAP BURCU 24016 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€170.65
AMERİKAN MATKAP BURCU 24018 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
AMERİKAN MATKAP BURCU 24020 Kaldırma Halkası, 2200Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€173.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 24022 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork
€372.83 / Adet