DAYTON Kayış Tahrikli Downblast Vantilatörler Tahrik Paketleri Olmadan
stil | Model | Önerilen Damper Boyutu (In.) | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | RPM Aralığı | Mil Çapı Kasnak Sonu | Mil Çapı Tekerlek Ucu | Tekerlek çapı | Rulman Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D540 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1395 için 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,287.39 | |
A | 16D539 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1635 için 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,086.97 | |
A | 16D541 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1315 için 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,400.57 | |
A | 4YU92 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1401 için 1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,104.15 | |
A | 5EFH7 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1315 için 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,415.61 | |
A | 16D543 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 865 için 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,611.49 | |
A | 4YU94 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1395 için 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,365.75 | |
A | 4YU93 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1635 için 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,208.16 | |
A | 16D542 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1075 için 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,476.08 | |
A | 4YU96 | X 19 19 | 26 " | 26 " | 865 için 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,681.75 | |
A | 4YU95 | X 19 19 | 26 " | 26 " | 1075 için 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | Mühürlü Yastık Bloğu | €1,564.76 | |
A | 4YU97 | X 23 23 | 30 " | 30 " | 730 için 1460 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 18.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €2,140.02 | |
A | 4YU98 | X 23 23 | 30 " | 30 " | 600 için 1200 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 21.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €2,294.20 | |
A | 5EFH8 | 27 X 27 | 34 " | 34 " | 500 için 985 | 1" | 1" | 24.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €2,677.62 | |
A | 16D544 | 27 X 27 | 40 " | 40 " | 365 için 890 | 1" | 1" | 30.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €3,227.42 | |
A | 4YU99 | 27 X 27 | 34 " | 34 " | 460 için 910 | 1" | 1" | 24.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €2,837.52 | |
A | 5EFH9 | X 35 35 | 42 " | 42 " | 465 için 835 | 1" | 1" | 26.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €3,216.15 | |
A | 4YY10 | X 35 35 | 42 " | 42 " | 365 için 890 | 1" | 1" | 30.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €3,697.67 | |
A | 5EFJ0 | X 39 39 | 46 " | 46 " | 415 için 700 | 1.25 " | 1.25 " | 33.5 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €4,695.23 | |
A | 5EFJ1 | X 39 39 | 52 " | 52 " | 435 için 600 | 1.25 " | 1.25 " | 42 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €6,447.37 | |
A | 4YY11 | X 39 39 | 46 " | 46 " | 325 için 685 | 1.25 " | 1.25 " | 36 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €5,107.73 | |
A | 4YY12 | X 50 50 | 64 " | 64 " | 214 için 460 | 1.25 " | 1.25 " | 50 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | €10,869.51 |
Kayış Tahrikli Downblast Vantilatörler, Tahrik Paketleri Olmadan
Dayton downblast vantilatörleri, endüstrilerden ve ticari binalardan kirli havayı boşaltmak için çatıya monte edilir. Düşük ve orta statik basınçlar altında pis havayı ve kokuları havalandırmak için sürekli olarak çalışırlar. Korozyon direnci, kararlılık ve taşınabilirlik için tamamen sarılmış bir rüzgar bandı boncuklu bükülmüş alüminyum konstrüksiyona ve dönen mile yük desteği için sızdırmaz / yeniden yağlanabilir döküm yastık blok yataklara sahiptirler. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, bu vantilatörler, rpm hızları açısından esneklik sunan monte edilmiş kayışlı tahrik paketleri olmadan gelir. 11 ila 50 inç arasında değişen tekerlek çaplarında mevcut olan bu vantilatörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Balastlar
- Döner Kanatlı Kompresör / Vakum Pompası
- Akım Transdüserleri
- Muhafaza Klimaları Aksesuarları
- Lastik Takozlar
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Plastik maddeler
- Kablo yolları
- Teneke
- WIDIA Yüksek Hızlı Çelik Diş Şekillendirme Tapası, TiN Kaplama
- LITHONIA LIGHTING 24 "LED Gömme Troffer
- ICM Fan Üfleyici Kontrolü
- SALSBURY INDUSTRIES Posta Yuvası, Pirinç, Yatay
- REELCRAFT Çift Ayaklı Hortum Makaraları, DP5000 Serisi
- WOODHEAD 130035 Serisi Güç Tee
- SPEARS VALVES CPVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Sadece Vana, SS Pabucu, Buna-N
- Cementex USA Metrik Dişli Anahtarları
- MARTIN SPROCKET AB Kombinasyonu MST Burçlu 3 Yivli Geleneksel Stok Kasnakları