ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 33436 Kaldırma Halkası, 24000 lbs. Kapasite, 1 3/4-5 İnç Boyut, 2.96 Diş Projeksiyonu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Halkası |
Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | Iç uzunluk | genişlik | İç Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33112 | 550 lbs. | 1 / 4-20 | 5 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.57 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33212 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33213 | 800 lbs. | 5 / 16-24 | 7 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33214 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 1.06 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33312 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33313 | 1000 lbs. | 3 / 8-24 | 12 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33314 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 1.06 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00