Amerikan Matkap Burcu 34515 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLT

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KLT Model: 34515

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€115.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk65 mm
İç Genişlik48 mm
Yükleme kapasitesi1050Kg
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik159.9 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık19.1 mm
iplik uzunluğu25mm
Konu BoyutuM12x1.75
Tork37 Nm
genişlik88.9 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)16.08
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

American Drill Burç 34515 döner kaldırma halkası, ağır yükleri güvenli bir şekilde kaldırmak için tasarlanmıştır. Donanım, ankraj, çekme veya kaldırma gibi uygulamalar için uygundur.

Özellikler:

  • Tasarım Faktörü: Minimum Tasarım Faktörü = 5:1, ASTM E1444'e Göre Muayene Edilen Manyetik Parçacık, Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: MIL-STD 209 Sayılı Askeri Şartnameyi karşılar, ANSI/ASME B30.26'yı karşılar
  • Kaplama: Korozyona karşı dayanıklılık için Siyah Oksit Kaplama, *
  • Tipik Uygulamalar: ADB'nin HEAVY DUTY® Kaldırma Halkaları nükleer enerji ekipmanlarında belirtilmiş ve kullanılmaktadır
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlardaki yaklaşık değişiklikler kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME B30.26

Sık sorulan Sorular:

S. Kaldırma halkasında kefalet nedir?

A. Vincin gövdesine bağlanan ve yük hareketine uyum sağlamak için 180 derece ileri geri dönen metal bir halkadır.

S. Omuz iğnesinin amacı nedir?

A. Omuz pimi gövdeyi, balyayı ve vidayı bir çatal konfigürasyonunda birbirine bağlar ve bileşenleri aşırı yüklerden korur.

S. Bu kaldırma halkası korozyona dayanıklı mı?

C. Evet, kaldırma halkası, üstün güç ve korozyon direnci sağlamak için siyah oksit kaplamaya sahiptir.

S. Güvenlik faktörü nedir?

A. Güvenlik faktörü, malzemenin mukavemeti ile parçadaki maksimum gerilim arasındaki oran olarak tanımlanır. İnsanların güvenliğini artırır ve bir ürünün arızalanma riskini azaltır. American Drill Burcu'nun döner kaldırma halkası için güvenlik faktörü 5:1'dir, bu da ürünün çalışma yükü sınırının beş katında imha edeceği anlamına gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğuIç uzunlukgenişlikİç GenişlikKalınlıkÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 34212 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34214 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34314 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34505 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERİKAN MATKAP BURCU 34516 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
AMERİKAN MATKAP BURCU 34517 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLW 345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork
€115.08 / Adet