Amerikan Matkap Burcu 34517 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 34517 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLW

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34517 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KLW Model: 34517

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€129.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Iç uzunluk101.7 mm
İç Genişlik48 mm
Yükleme kapasitesi1050Kg
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik206.6 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık19.1 mm
iplik uzunluğu32mm
Konu BoyutuM12x1.75
Tork37 Nm
genişlik88.9 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)20.75
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzun Çubuk Modelleri

Özellikler:

  • Tasarım Faktörü: Minimum Tasarım Faktörü = 5:1, ASTM E1444'e Göre Muayene Edilen Manyetik Parçacık, Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Özellikler: MIL-STD 209 Sayılı Askeri Şartnameyi karşılar, ANSI/ASME B30.26'yı karşılar
  • Kaplama: Korozyona karşı dayanıklılık için Siyah Oksit Kaplama, *
  • Tipik Uygulamalar: ADB'nin HEAVY DUTY® Kaldırma Halkaları nükleer enerji ekipmanlarında belirtilmiş ve kullanılmaktadır
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Seri Numaralandırılmış
  • Tüm boyutlardaki yaklaşık değişiklikler kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğuIç uzunlukgenişlikİç GenişlikKalınlıkÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 34212 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34214 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34314 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERİKAN MATKAP BURCU 34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
AMERİKAN MATKAP BURCU 34505 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERİKAN MATKAP BURCU 34516 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 34517 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork
€129.46 / Adet