Amerikan Matkap Burcu 36520 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 36520 Kaldırma Halkası, 3000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.51 İnç Genişlik | CD6KRT

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36520 Kaldırma Halkası, 3000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.51 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KRT Model: 36520

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€221.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Yükleme kapasitesi3000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik3.55 "
Plaka Çapı2.4 "
Plaka kalınlığı0.52 "
Vida Boyutu5/16-18 x 1/2
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık7 / 16 "
Konu Boyutu5/16-18 x 1/2
genişlik2.51 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.56
Gemi uzunluğu (cm)8.92
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Tasarım Faktörü: 5:1, ASTM E1444'e Göre İncelenen Manyetik Parçacık
  • Hareket Aralığı: Yük Altında 360° Dönme, 180° Dönme
  • Kaplama: Korozyon direnci için Siyah Oksit Kaplama
  • Tipik Uygulamalar: ADB Kelepçe Kaldırma Halkası, OEM uygulamaları ve kalıplara, kalıplara, fikstürlere veya ekipmanlara kalıcı montaj için kullanılır. Yerine cıvatalanabilir veya kaynak yapılabilir ve büyük ve ağır yapıların kaldırılması için idealdir.
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutugenişlikPlaka ÇapıPlaka kalınlığıToplam yükseklikKalınlıkhareketÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 36510 Kaldırma Halkası, 2000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.17 İnç Genişlik | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€195.22
AMERİKAN MATKAP BURCU 36530 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.8 İnç Genişlik | CD6KRU 365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€254.67
AMERİKAN MATKAP BURCU 36540 Kaldırma Halkası, 6500 lbs. Yük Kapasitesi, 3.53 İnç Genişlik | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€292.61
AMERİKAN MATKAP BURCU 36550 Kaldırma Halkası, 13000 lbs. Yük Kapasitesi, 4.71 İnç Genişlik | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€386.57
AMERİKAN MATKAP BURCU 36560 Kaldırma Halkası, 19000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.09 İnç Genişlik | CD6KRX 3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€516.52
AMERİKAN MATKAP BURCU 36570 Kaldırma Halkası, 24000 lbs. Yük Kapasitesi, 6.51 İnç Genişlik | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar€634.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36520 Kaldırma Halkası, 3000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.51 İnç Genişlik
€221.34 / Adet