Amerikan Matkap Burcu Hv33312 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU HV33312 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KPA

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. HV33312 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KPA Model: HV33312

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€116.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
İç Genişlik1.25 "
Yükleme kapasitesi1000 lbs.
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik3.79 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.44 "
iplik uzunluğu0.56 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tork12 ft. Lbs.
genişlik2.29 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.17
Gemi uzunluğu (cm)8.36
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik Kaldırma Halkası
  • Son Derece Görünür Toz Boyalı Turuncu Kefalet
  • Korozyona Dirençli Kaplama Bileşenleri – Akımsız Nikel (AMS-C-26074 Sınıf 1 Sınıf B)
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Olarak Serileştirildi
  • Diğer Standart ve Metrik Boyutlar Mevcuttur
  • 550-30,000 lbs Arasındaki Boyutları Seçin
  • 360° dönebilir, 180° dönebilir
  • Muayene için kolayca sökülüp yeniden monte edilir
  • ASME-B30.26 ile derlenir
  • 5:1 Tasarım Faktörü
  • Delikli cıvataların aksine, döner kaldırma halkaları cıvata ekseninden 0-90 derece arasında tam kapasiteyi korur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİç GenişlikYükleme kapasitesiToplam yükseklikKalınlıkiplik uzunluğuKonu BoyutuTorkÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33112 Kaldırma Halkası, 550 lbs. Yük Kapasitesi, 1/4-20 Diş Boyutu, 5 ft. lbs. Tork | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 ft. Lbs.€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33212 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 ft. Lbs.€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33512 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 Lbs.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 ft. Lbs.€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33614 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 ft. Lbs.€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33714 Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 ft. Lbs.€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33102 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 ft. Lbs.€362.36
AMERİKAN MATKAP BURCU HV33104 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 ft. Lbs.€362.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. HV33312 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork
€116.97 / Adet