Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN KİLİDİ ​​A700NKA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 2-1/2 İnç Çaplı Bor | AD7KUR 4EZE7

AMERICAN LOCK A700NKA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 2-1/2 İnç Çaplı Bor

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KUR Modeli: A700NKAÇapraz Referans: 4EZE7
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
€70.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2.5 "
Vücut BakımıKrom kaplama
gövde MalzemesiÇelik
Vücut sitiliyuvarlak
Vücut kalınlığı1.125 "
Vücut genişliği2.5 "
RenkGümüş
Anahtar Türübenzer
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.27234
Yeniden düzenlenebilirEvet
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.7 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1 1 / 16 "
Kelepçe MalzemesiSertleştirilmiş Bor
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği15 / 16 "
Shapeyuvarlak
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8301104000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüvenlik SeviyesiVücut Çapıgövde MalzemesiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiShapeÜcret
AMERİKAN KİLİDİ ​​A700 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/16 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pin | AA9XWQ 1JAD5 A700Yüksek Güvenlik2.5 "Sağlam çelik7 / 16 "1 1 / 16 "Sertleştirilmiş Bor15 / 16 "yuvarlak€67.23
AMERİKAN KİLİDİ ​​A700KA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 1-1/16 İnç H Benzer Anahtarlı 6 Pin | AA9XWR 1JAD7 A700KAYüksek Güvenlik2.5 "Sağlam çelik7 / 16 "1 1 / 16 "Sertleştirilmiş Bor15 / 16 "yuvarlak€69.30
AMERICAN LOCK A5400KA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Benzer Anahtarlı 5 Pin | AC7VHX 38W812 A5400KAYüksek Güvenlik-Paslanmaz çelik5 / 16 "1.125 "Paslanmaz çelik3 / 4 "Dikdörtgen biçiminde€101.99
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5401KA Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Benzer Anahtarlı 5 Pim | AC7VHY 38W813 A5401KAYüksek Güvenlik-Paslanmaz çelik5 / 16 "2"Paslanmaz çelik3 / 4 "Dikdörtgen biçiminde€112.02
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5260 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pin | AC9PLJ 3HWH4 A5260Standart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "1.125 "Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€50.05
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5260KA Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Anahtarlı Benzer 5 Pin | AC9PLK 3HWH5 A5260KAStandart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "1.125 "Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€52.74
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5261 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pim | AC9PLL 3HWH6 A5261Standart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "2"Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€56.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN LOCK A700NKA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 2-1/2 İnç Çaplı Bor
€70.94 / Adet