AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/42Y-1-EXP Man Soğutucu, 2 Yönlü Döner Çubuklu, Boyut 30 İnç, 10400 CFM, Alüminyum

Madde: CE8DKG Modeli: 30DAL-3/42Y-1-EXP
€4,278.27 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adam Soğutucu
Bıçak Çapı30 "
sürücü Tipidirekt
HP3/4
Motor Devri1140
Motor TipiPatlamaya dayanıklı
Faz1
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıHPMotor DevriFazGerilimÜcret
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP 2 Yönlü Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 1/4 HP, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,481.82
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC 2 Yollu Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP 2 Yönlü Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 1/4 HP, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,835.00
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC 2 Yollu Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP 2 Yönlü Döner Çatallı Adam Soğutucu, Boyut 18 İnç, 1/4 HP, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,670.82
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC 2 Yollu Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 3050 CFM, Alüminyum | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
TEKLİF TALEBİ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP 2 Yollu Döner Çatallı Erkek Soğutucu, Boyut 18 İnç, 1/3 HP, 3450 CFM, Alüminyum | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,922.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICRAFT MANUFACTURING 30DAL-3/42Y-1-EXP Man Soğutucu, 2 Yönlü Döner Çubuklu, Boyut 30 İnç, 10400 CFM, Alüminyum
€4,278.27 / Adet