AMERICRAFT MANUFACTURING 760-2-3-TEFC Egzoz Fanı, Boyut 60 İnç, 3 Faz, 2 HP
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Bıçak Çapı | 60 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Çevirme | TEFC |
HP | 2 |
Motor Devri | 1725 |
Faz | 3 |
Gerilim | 230/460 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | HP | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
624-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/3 | 1 | 115/230 | €1,447.09 | TEKLİF TALEBİ
|
624-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/3 | 3 | 230/460 | €1,416.55 | TEKLİF TALEBİ
|
624-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | €1,361.18 | TEKLİF TALEBİ
|
624-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | €1,330.64 | TEKLİF TALEBİ
|
624-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | €1,382.18 | TEKLİF TALEBİ
|
624-3 / 4-3-TEFC | 24 " | 3/4 | 3 | 230/460 | €1,397.45 | TEKLİF TALEBİ
|
624-1-1-TEFC | 24 " | 1 | 1 | 115/230 | €1,632.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00