Ametek Lamb 116156-00 | Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 36vdc | 2m190 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 116156-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 36VDC | AC2QMH 2M190

AMETEK LAMB 116156-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 36VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QMH Model: 116156-00Çapraz Referans: 2M190

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€279.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Ortalama yaşam500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları2
Vücut Çapı5.7 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis70.7
Deşarjperiferik
GörevAralıklı
ÇevirmeDamlatmaz Açık
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Hava Watt113
Maks. Alan sayısı Amper10.8
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıDamlatmaz Açık
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Termal KorumasıHayır
MontajTüm Pozisyonlar
montaj konsollartermoset
Hız Sayısı1
Toplam yükseklik6.5 "
Faz1
Ürün Veri Sayfasıametek-kuzu-116156-00.pdf
Yedek FırçalarMfr. 833423-69
Termal korumaHayır
Vakum (H2O Mühürlü)47.3
Gerilim36 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8501204000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor / Fan Tipi (Baypas)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115330 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Damlatmaz Açık102.7€328.86
AMETEK LAMB 114787 Vakum Motoru, Çevresel, 7.5 İnç Gövde Çapı, 3 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Damlatmaz Açık126€682.61
AMETEK LAMB 115962 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Damlatmaz Açık116.4€425.85
AMETEK LAMB 116155-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama 1 Hız, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Damlatmaz Açık66.4€312.28
AMETEK LAMB 115757-P Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Damlatmaz Açık96€159.89
AMETEK LAMB 116757-13 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Damlatmaz Açık97€141.09
AMETEK LAMB 116758-13 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMX 2M267 116758-13120 VAC9.22Damlatmaz Açık103€165.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 116156-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 36VDC
€279.08 / Adet