JOHNSON CONTROLS Aktüatör, Oransal Kontrol, Açma/Kapama Kontrolü veya Yüzer
stil | Model | Zamanlama (Sn.) | Ortam Sıcaklığı Aralık | derinlik | Tork | Tip | genişlik | Elektrik bağlantıları | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9108-HGA-2 | 25 için 50 | 122 F | 2-11 / 16 " | 70 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €388.66 | |
A | M9108-HGC-2 | 25 için 50 | 122 F | 2-11 / 16 " | 70 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €390.34 | |
B | M9116-HGC-2 | 70 için 115 | 122 F | 2-11 / 16 " | 140 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €565.85 | |
B | M9116-HGA-2 | 70 için 115 | 122 F | 2-11 / 16 " | 140 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €503.06 | |
C | M9124-HGC-2 | 115 için 175 | 122 F | 2-11 / 16 " | 210 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €660.48 | |
C | M9124-HGA-2 | 115 için 175 | 122 F | 2-11 / 16 " | 210 In.Lbs. | Yay Dışı Dönüş | 4.25 " | Vida terminalleri | 6" | €578.21 | |
D | M9220-HGC-3 | 150 | 131 F | 3-3 / 8 " | 177 In.Lbs. | Geri çekme yayı | 4" | Kablo | 10.5 " | €681.71 | |
D | M9220-HGA-3 | 150 | 131 F | 3-3 / 8 " | 177 In.Lbs. | Geri çekme yayı | 4" | Kablo | 10.5 " | €561.34 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik Somun Anahtarları
- Basamaklı Tabureler
- Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- Özel Mikrometreler
- Medikal Dolap Aksesuarları
- Çatı Vantilatörleri
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- fındık
- Yönlendiriciler
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- HAYWARD WCV Serisi Wafer Çekvalf
- LOC-LINE Bspt Bağlayıcısı
- VULCAN HART Bölmesi
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Siyah Epoksi Raf Bölücüler
- COOPER B-LINE Kablo Destek Bağlantı Elemanları
- APOLLO VALVES 18C-400 Serisi Su Isıtıcı Sıcaklık Ve Basınç Tahliye Vanaları
- MAGLINER Kapak Vidaları
- VESTIL YRD Serisi Çelik Tersane Rampaları
- NIBCO Tüp Kuruyemiş
- BUSSMANN Knifeblade Sigorta Bloğu, Sınıf J, 225-400V Aralığı